PARKER HF-251-6MP-S hurtigkobling, 3/8 tommers gjengestørrelse, stål og messing

Vare: BX4RAL Modell: HF-251-6MP-S
354NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialStål og messing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Lås TypeLåse baller
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
PlatingSink på stålhus og erme
Forsegl materialeNitril
Trådstørrelse3 / 8-18 "
Gjengetypemann
VentiltypeTubular

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseBody MaterialTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlangetilkoblingPris
PARKER HF-251-6FP Hurtigkobling, 1/4 tomme NPSF, messing | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Messing3 / 8-18 "Hunn1 / 4 "NPSF(F) PT144NOK
PARKER HF-251-6PL hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, 300 psi, messing | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Messing--1 / 4 "Skyv Lok Hose BarbPress på78NOK
PARKER HF-371-4MP hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AC4VWT 30N239 HF-371-4MP1 / 4 "-Messing1 / 4-18 "mann3 / 8 "NPTF(M) PT360NOK
PARKER HF-371-6FP Hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Messing3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "NPSF(F) PT243NOK
PARKER HF-371-6PL hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, 300 psi, messing | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Messing--3 / 8 "Skyv Lok Hose BarbPress på120NOK
PARKER HF-371-8HB hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, 300 psi, messing | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Messing--3 / 8 "SlangestangSlangestang125NOK
PARKER HF-371-8HB-S Hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, 300 Psi, stål og messing | BX3FNM HF-371-8HB-S--Stål og messing--3 / 8 "Slangestang-1 161 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER HF-251-6MP-S hurtigkobling, 3/8 tommers gjengestørrelse, stål og messing
354NOK / enhet