Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RC-251 generell hydraulisk sylinder 25 tonn, 1 tommers slaglengde | AE7NBE 5ZL48

ENERPAC RC-251 generell hydraulisk sylinder 25 tonn, 1 tomme slaglengde

På lager
Vare: AE7NBE Modell: RC-251Kryssreferanse: 5ZL48
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
12 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle2.31 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.75 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse1/2"-13 FN
Base til Advance Port1"
Kapasitet25 tonn.
Kollapset høyde5.5 "
Krage trådlengde1.94 "
Krage trådstørrelse3 5/16"-12 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.56 "
Sylinder Effektivt Area Advance5.16 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde6.5 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt25.8 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang5.16 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.97 "
Utenfor Dia.3.38 "
Stempel Dia.2.25 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 1/2 "-16
Stempelets gjengelengde1"
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.41 "
Stroke1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC251 hydraulisk sylinder er spesielt konstruert for å løfte tunge laster i forskjellige posisjoner og utstyrt med allsidige universalsylindre. Den fungerer sammen med en hydraulisk pumpe og muliggjør uanstrengt løfting av tung last. Denne sylinderen er ideell for bruk innen marine- og offshoreteknikk, og gir betydelige fordeler i krevende oppgaver.

Egenskaper:

  • Enerpac RC256 hydraulisk sylinder for generell bruk har et TRIO-lagersystem med herdede komposittslitebånd for optimal sidebelastningsmotstand.
  • Denne Enerpac RC251 hydrauliske sylinderen har en forsterket TRIO stoppring for holdbarhet.
  • Den har krage- og stempelgjenger og bunnmonteringshull for enkel montering.
  • Denne Enerpac RC251 hydrauliske sylinderen har høykvalitets polyetylentetninger for å redusere slitasje.
  • Den leveres med en stempelvisker for å redusere forurensning.
  • Denne enheten leveres med en CR-400-kobling og støvhette for å forhindre miljøforurensning.
  • Den har et hybrid forspent fjær-retur-system for rask tilbaketrekking.
  • Denne Enerpac RC251 hydrauliske sylinderen har stålkonstruksjon med bakt emaljefinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac Sylindersaler: Disse salene er ideelle for å fordele belastningen jevnt og beskytte stempelet mot skade.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellene mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydrauliske sylindre?

A. Denne Enerpac RC251 hydrauliske sylinderen for generell bruk er en enkeltvirkende sylinder Enkeltvirkende hydrauliske sylindere påfører kraft gjennom den ene siden av stempelet, strekker seg ut under hydraulisk trykk og trekkes tilbake enten av lasten eller en intern fjær. I motsetning til dette har dobbeltvirkende hydrauliske sylindre to porter som gjør at kraften kan påføres i to retninger, og tillater både forlengelse og tilbaketrekking av stempelet.

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til denne Enerpac RC251 hydrauliske sylinderen?

A. Denne hydrauliske sylinderen kan løfte en maksimal last på 25 tonn.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-251 generell hydraulisk sylinder 25 tonn, 1 tomme slaglengde
12 181 NOK / enhet