ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535

ENERPAC RC10010 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde

På lager
Vare: AA8KTP Modell: RC10010Kryssref: 18Y535

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle5.5 "
Base Monteringshull Gjengedybde1"
Base Monteringshull Gjengestørrelse3/4"-10 FN
Base til Advance Port1.63 "
Kapasitet100 tonn.
Kollapset høyde17.69 "
Krage trådlengde1.75 "
Krage trådstørrelse6 7/8"-12 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring5.13 "
Sylinder Effektivt Area Advance20.63 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde27.94 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt103.1 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang211.45 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.8 "
Utenfor Dia.7"
Stempel Dia.4.13 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.11 "
Stroke10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.5745
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)62.89
HS kode8412210030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC10010 hydraulisk sylinder brukes for sin enorme løfte- og skyvekraft. Den brukes i konstruksjon, gruvedrift, infrastruktur og tunge maskiner, der oppgaver krever betydelig kraft og presis bevegelse. Den robuste designen gjør at den kan håndtere tunge belastninger og tåle utfordrende miljøer.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med et standard sertifisert løfteøye, som sikrer trygg og sikker håndtering under installasjon eller transport.
  • Denne Enerpac RC10010-sylinderen inkluderer en CR400-kobling, støvhette og krage-trådbeskytter for ekstra funksjonalitet og beskyttelse for sylinderens komponenter.
  • Den har en stempelvisker for å redusere forurensning, beskytte de interne komponentene og forlenge sylinderens totale levetid.
  • Den tilbyr videre bakt emaljefinish for å forbedre korrosjonsmotstanden, og sikrer langvarig holdbarhet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac HC9206C slange: Den gir en fleksibel og holdbar tilkobling av hydrauliske komponenter med denne sylinderen for hydraulisk kraftoverføring, noe som muliggjør effektiv og kontrollert drift i tunge løft- og pressapplikasjoner.
  • Enerpac CATS100 Tilt Sadel: Den er designet for å forbedre funksjonaliteten til sylinderen. Med sin justerbare vippefunksjon tillater den presis posisjonering og effektive løfteoperasjoner i en rekke industrielle bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg arbeider med hydrauliske sylindre for generell bruk?

A.

  • Sørg for riktig forståelse og opplæring av hydrauliske systemer og sylinderdrift før du arbeider med dem.
  • Slipp hydraulikktrykket og sikre sylinderen før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
  • Bruk et stykke papp eller et egnet verktøy for å oppdage hydrauliske lekkasjer, ikke bruk hendene eller kroppen.
  • Bruk riktig løfteutstyr og -teknikker når du håndterer tunge hydrauliske sylindre.
  • Inspiser sylinderen regelmessig for slitasje, skade eller lekkasjer og bytt ut tetninger og komponenter etter behov.
  • Sørg for riktig jording av det hydrauliske systemet for å forhindre elektriske farer.
  • Overhold den maksimale lastekapasiteten spesifisert av produsenten for sylinderen.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg arbeider med hydrauliske sylindre for generell bruk?

A.

  • Sørg for riktig forståelse og opplæring av hydrauliske systemer og sylinderdrift før du arbeider med dem.
  • Slipp hydraulikktrykket og sikre sylinderen før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
  • Bruk et stykke papp eller et egnet verktøy for å oppdage hydrauliske lekkasjer, ikke bruk hendene eller kroppen.
  • Bruk riktig løfteutstyr og -teknikker når du håndterer tunge hydrauliske sylindre.
  • Inspiser sylinderen regelmessig for slitasje, skade eller lekkasjer og bytt ut tetninger og komponenter etter behov.
  • Sørg for riktig jording av det hydrauliske systemet for å forhindre elektriske farer.
  • Overhold den maksimale lastekapasiteten spesifisert av produsenten for sylinderen.

Q. Hva er de forskjellige typene hydrauliske sylindre?

A.

  • Enkeltvirkende hydrauliske sylindre
  • Sveisede hydrauliske sylindre
  • Hydrauliske sylindre med hule stempel
  • Dobbeltvirkende hydrauliske sylindre
  • Teleskopiske hydrauliske sylindre
  • Differensial hydrauliske sylindre
  • Parallellstag hydrauliske sylindre

Sp. Hvordan rengjøre og vedlikeholde denne generelle hydrauliske sylinderen?

A.

  • Før rengjøring må du ta av trykket og koble fra den generelle hydrauliske sylinderen for sikkerhets skyld.
  • Bruk en ren, tørr klut til å tørke bort skitt og rusk fra utsiden av sylinderen.
  • Inspiser sylinderen for slitasje, lekkasjer eller skader og bytt ut defekte komponenter etter behov.
  • Smør de bevegelige delene av sylinderen med anbefalt hydraulikkolje eller fett.
  • Kontroller regelmessig hydraulikkvæskenivået og -kvaliteten, og bytt den ut hvis den er forurenset.
  • Oppbevar sylinderen på et rent, tørt sted, beskyttet mot ekstreme temperaturer og etsende stoffer.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere for å velge riktig Enerpac RC10010 hydraulikksylinder for min applikasjon?

A.

  • Vektgrense
  • Slaglengde
  • Arbeidstrykk
  • Anlegg
  • Sikkerhets egenskaper

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK
ENERPAC RC-151 generell hydraulisk sylinder, 15 tonn, 1 tommers slaglengde | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.3.14 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "10 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC10010 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde
94 165 NOK / enhet