ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5

ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål

På lager
Vare: AC2XLC Modell: RC-1014Kryssreferanse: 2NWH5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle1.56 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.5 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/16"-18 FN
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde17.75 "
Krage trådlengde1.06 "
Krage trådstørrelse2 1/4"-14 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.69 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.24 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde31.75 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt11.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang31.31 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.55 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.38 "
Utenfor Dia.2.25 "
Stempel Dia.1.5 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 "-8
Stempelets gjengelengde0.75 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.25 "
Stroke14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC1014 hydraulisk sylinder er egnet for å løfte, trekke, skyve, bøye og holde tungt utstyr og maskineri under vedlikehold og reparasjoner eller vedlikeholdsoperasjoner.

Egenskaper:

  • Den har et robust lagersystem med komposittslitasjebånd, som gir utmerket motstand mot sidebelastninger og minimerer sylinderslitasjen, noe som fremmer jevn og pålitelig drift.
  • Enerpac RC1014 hydraulikksylinder er designet med polyetylentetninger, som gir eksepsjonell holdbarhet, lav slitasje og redusert risiko for lekkasje, noe som sikrer lang levetid for sylinderen.
  • Den er designet med krage- og stempelgjenger, samt bunnmonteringshull, noe som muliggjør enkel installasjon og sømløs integrering i ulike applikasjoner.
  • Denne Enerpac RC1014 hydrauliske sylinderen er utstyrt med en forsterket stoppring, den tåler tung belastning og tøffe driftsforhold, og sikrer pålitelig ytelse og holdbarhet.
  • Den leveres med Trio Hybrid forspent fjærsystem som muliggjør raskere tilbaketrekking og betydelig forbedret total effektivitet og produktivitet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac A12 glatt sal: Denne salen har en flat og glatt overflate som gir en stabil plattform for løfting og posisjonering av tung last, og sikrer riktig vektfordeling og stabilitet.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Stempel: Det letter forbindelsen mellom den hydrauliske sylinderen og lasten eller utstyret som betjenes. Den har et gaffeløye i den ene enden, som fungerer som et pålitelig festepunkt for å koble sylinderen til en rekke lastfester eller løfteinnretninger. Denne utformingen sikrer en sikker og stabil forbindelse mellom sylinderen og ønsket last, noe som muliggjør effektiv drift i det hydrauliske systemet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke vedlikeholdstrinn anbefales for Enerpac RC1014 hydraulikksylinder?

A.

  • Inspiser med jevne mellomrom for lekkasje, skade eller unormal slitasje på stempelet, tetningene og andre komponenter.
  • Rengjør sylinderen regelmessig for å fjerne skitt, rusk og forurensninger.
  • Påfør smøring på de bevegelige delene i henhold til produsentens retningslinjer.
  • Inspiser koblinger og beslag for riktig tetthet og fravær av skade eller slitasje.

Q. Hva er driftstrykket til denne hydrauliske sylinderen?

A. Den har et maksimalt driftstrykk på 10000 psi.

Sp. Er Enerpac RC1014 hydraulisk sylinder bærbar?

A. Ja, den tilbyr portabilitet med det valgfrie CHM6-bærehåndtaket, og det kan byttes enkelt, noe som muliggjør praktisk transport av den hydrauliske sylinderen mellom forskjellige steder.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-151 generell hydraulisk sylinder, 15 tonn, 1 tommers slaglengde | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.3.14 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "10 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål
16 399 NOK / enhet