ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3

ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet

På lager
Vare: AC2XLA Modell: RC-1006Kryssreferanse: 2NWH3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle5.5 "
Base Monteringshull Gjengedybde1"
Base Monteringshull Gjengestørrelse3/4"-10 FN
Base til Advance Port1.63 "
Kapasitet100 tonn.
Kollapset høyde14.06 "
Krage trådlengde1.75 "
Krage trådstørrelse6 7/8"-12 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring5.13 "
Sylinder Effektivt Area Advance20.63 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde20.69 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt103.1 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang136.67 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.8 "
Utenfor Dia.7"
Stempel Dia.4.13 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.11 "
Stroke6.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC-1006 hydraulisk sylinder for generell bruk er en hydraulisk jekk som brukes i konstruksjon, produksjon og industrielt vedlikeholdsapplikasjoner for å løfte, skyve, trekke og plassere tung last med presisjon og kontroll. Den representerer den siste iterasjonen av den anerkjente Enerpac RC-serien enkeltvirkende hydrauliske sylindre med avanserte funksjoner for økt holdbarhet, allsidighet og produktivitet.

Egenskaper:

  • Den har en forspent fjær for å gi rask tilbaketrekking av stempelet og forbedret produktivitet.
  • Denne hydrauliske sylinderen kommer med et foringslagersystem, komposittslitasjebånd og en herdet stoppring for å motstå sidebelastning og minimere skader/reparasjoner.
  • Den har en stempelvisker, høykvalitets polyetylentetninger og tøffe ytre overflater for forlenget levetid.
  • Denne hydrauliske sylinderen har et lagersystem med komposittslitasjebånd for optimal sidebelastningsmotstand.
  • Den er integrert med en forsterket stoppring for forbedret holdbarhet og sidebelastningsmotstand.
  • Denne generelle hydrauliske sylinderen har et Trio Hybrid forspent fjærsystem for raskere tilbaketrekking.
  • Den tilbyr polyetylentetninger for å sikre lav slitasje og lang levetid.
  • Denne enheten har videre bakt emaljefinish for økt korrosjonsbestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac CATS100 Tilt Sadel: Denne vippesalen forlenger levetiden til merkets RC1006-sylinder ved å forhindre skade fra overdreven sidebelastning. Salen sikrer større kontakt med lasten, spesielt for vertikalt plasserte eller forlengede sylindre. Den kan boltes sikkert til sylinderen, noe som gir sikkerhet og bekvemmelighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg velger en hydraulisk sylinder?

A.

  • Vurder det maksimale arbeidstrykket til den hydrauliske sylinderen og sørg for at den er i tråd med systemkravene.
  • Sørg for at sylinderens lastekapasitet samsvarer med eller overstiger forventet last for å unngå overbelastning og potensiell feil.
  • Kontroller at sylinderens hastighet og slaglengde er egnet for applikasjonen for å forhindre overdreven belastning eller utilstrekkelig ytelse.
  • Sjekk for riktige sertifiseringer og samsvar med industristandarder for å sikre at sylinderen oppfyller sikkerhetskravene.
  • Vurder kvaliteten og omdømmet til produsenten for å sikre påliteligheten og holdbarheten til den hydrauliske sylinderen.
  • Sørg for at riktige installasjons- og vedlikeholdsprosedyrer følges, inkludert regelmessige inspeksjoner og overholdelse av anbefalte driftsparametere.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne hydrauliske sylinderen?

A.

  • Inspiser sylinderen regelmessig for tegn på lekkasje, skade eller overdreven slitasje. Løs eventuelle problemer umiddelbart.
  • Før rengjøring, sørg for å avlaste det hydrauliske trykket og koble sylinderen fra strømkilden for å sikre sikkerheten.
  • Rengjør utsiden av sylinderen med en myk klut eller børste for å fjerne skitt, rusk og forurensninger. Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende materialer som kan skade sylinderens overflate.
  • Sjekk stangen og tetningene for tegn på skade eller slitasje. Skift om nødvendig utslitte tetninger for å forhindre væskelekkasje.
  • Inspiser hydraulikkvæsken for forurensning eller nedbrytning. Hvis væsken virker skitten eller har overdreven fuktighet eller luftbobler, må den kanskje tømmes og skiftes ut.
  • Inspiser og rengjør sylinderens festepunkter, koblinger og hydraulikkslanger regelmessig. Stram til eventuelle løse beslag for å unngå lekkasjer.
  • Smør sylinderens bevegelige deler, som stangen og stempelet, med et passende hydraulisk smøremiddel. Følg produsentens anbefalinger for type og frekvens av smøring.
  • Test sylinderens funksjon etter rengjøring og vedlikehold for å sikre at den fungerer som den skal. Sjekk for jevn bevegelse, riktig justering og fravær av lekkasjer.
  • Hold en vedlikeholdslogg for å spore rengjørings-, inspeksjons- og vedlikeholdsaktiviteter, inkludert datoer og eventuelle relevante observasjoner eller reparasjoner.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Enerpac RC-1006 hydrauliske sylinderen?

A.

  • Plasser den hydrauliske sylinderen på ønsket sted og fest monteringsbrakettene sikkert med passende bolter eller festemidler.
  • Juster de hydrauliske koblingene og påfør et passende gjengetetningsmiddel. Stram koblingene forsiktig til de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene.
  • Koble hydraulikkledningene til sylinderens innløps- og utløpsporter, og sørg for riktig justering og sikker feste.
  • Introduser hydraulikkvæske i systemet og tøm ut eventuell innestengt luft i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Test sylinderens funksjon, sjekk for jevn bevegelse, riktig justering og fravær av lekkasjer.
  • Utfør en siste inspeksjon av alle koblinger, beslag og monteringsbraketter for å sikre integritet.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"96 528 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 005 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "85 646 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 922 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "15 562 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 373 NOK
ENERPAC RC-151 generell hydraulisk sylinder, 15 tonn, 1 tommers slaglengde | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.3.14 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "9 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet
64 261 NOK / enhet