ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4

ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet

På lager
Vare: AC2XLB Modell: RC-1012Kryssreferanse: 2NWH4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle1.56 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.5 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/16"-18 FN
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde15.75 "
Krage trådlengde1.06 "
Krage trådstørrelse2 1/4"-14 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.69 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.24 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde27.75 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt11.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang26.84 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.55 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.38 "
Utenfor Dia.2.25 "
Stempel Dia.1.5 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 "-8
Stempelets gjengelengde0.75 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.25 "
Stroke12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.01
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC-1012 hydraulisk sylinder er ideell for løfte- og skyveoppgaver. Den brukes i gruvedrift, konstruksjon, infrastruktur og flere applikasjoner, hvor presis bevegelse og betydelig kraft er avgjørende. Den tåler tung belastning og tåler utfordrende miljøer med sin robuste design.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med et standard sertifisert løfteøye, som sikrer trygg og sikker håndtering under installasjon eller transport.
  • Denne enheten er designet for å være allsidig og egnet for bruk i alle posisjoner, og tilbyr fleksibilitet i ulike bruksområder.
  • Den har bakt emaljefinish for å forbedre korrosjonsmotstanden, og sikrer langvarig holdbarhet.
  • Denne hydrauliske sylinderen har videre et Trio Hybrid forspent fjærsystem for å muliggjøre raskere tilbaketrekking og forbedret ytelse.
  • Den er utstyrt med et lagersystem som inneholder et sammensatt slitebånd, som sikrer sidebelastningsmotstand og forbedrer holdbarhet og lang levetid.
  • Denne hydrauliske sylinderen inkluderer en stempelvisker for å redusere forurensning, beskytte de interne komponentene og forlenge sylinderens totale levetid.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac RB10 Monteringsblokk: Merkets RB10 monteringsblokk gir en solid og pålitelig monteringsløsning for denne sylinderen, som muliggjør sikker feste og optimal ytelse i tunge hydrauliske løfteoperasjoner.
  • Enerpac A102G sylinder sal med riller: Dens rillede design gir et sikkert og stabilt hvilested for denne sylinderen, og sikrer pålitelig ytelse i ulike tunge løfteapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er de forskjellige typene hydrauliske sylindre?

A.

  • Enkeltvirkende hydrauliske sylindre
  • Dobbeltvirkende hydrauliske sylindre
  • Teleskopiske hydrauliske sylindre
  • Parallellstag hydrauliske sylindre
  • Sveisede hydrauliske sylindre
  • Differensial hydrauliske sylindre
  • Hydrauliske sylindre med hule stempel

Q. Hvilken kobling brukes i disse hydrauliske sylindrene?

A. Denne sylinderen bruker en CR-400-kobling for å gi sikker og rask tilkobling.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Enerpac RC1012 hydraulikksylinder?

A.

  • Installer og fest sylinderen riktig for å forhindre lekkasjer eller plutselige trykkutløsninger.
  • Overhold sylinderens maksimale nominelle kapasitet for å unngå overbelastning og potensiell utstyrssvikt.
  • Inspiser sylinderen regelmessig for skade, slitasje eller lekkasjer og utfør nødvendige reparasjoner eller utskiftninger.
  • Bruk anbefalt hydraulikkvæske og oppretthold riktige væskenivåer.
  • Arbeid aldri under hengende last, sørg for riktig blokkering og støtte for å forhindre ulykker.
  • Hold sikker avstand fra bevegelige deler og klempunkter under sylinderdrift.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK
ENERPAC RC-151 generell hydraulisk sylinder, 15 tonn, 1 tommers slaglengde | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.3.14 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "10 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet
16 827 NOK / enhet