Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RB10 Monteringsblokk Stål 10 Tonn Kapasitet | AF7YKN 23NP27

ENERPAC RB10 Monteringsblokk Stål 10 Tonn Kapasitet

På lager
Vare: AF7YKN Modell: RB10Kryssreferanse: 23NP27
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
3 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsblokk
Sylinderkapasitet10 tonn.
For bruk med sylinderkapasitet10 tonn.
MaterialeStål
Monteringsblokk dimensjon A2 1/4 "-14
Monteringsblokk dimensjon B4.5 "
Monteringsblokk dimensjon C3.5 "
Monteringsblokk dimensjon E1"
SeriekompatibilitetRC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8431100090

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med sylinderkapasitetMonteringsblokk dimensjon AMonteringsblokk dimensjon BMonteringsblokk dimensjon CMonteringsblokk dimensjon EPris
ENERPAC RB15 Monteringsblokk Stål 15 Tonn Kapasitet | AF7YKP 23NP28 RB1515 tonn.2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "5 328 NOK
ENERPAC RB25 Monteringsblokk Stål 25 Tonn Kapasitet | AF7YKQ 23NP29 RB2530 tonn.3 5/16 "-125"6.5 "2"6 756 NOK
ENERPAC RB5 Monteringsblokk Stål 5 Tonn Kapasitet | AF7YKR 23NP30 RB55 tonn.1 1/2 "-163.5 "3"1"3 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RB10 Monteringsblokk Stål 10 Tonn Kapasitet
3 549 NOK / enhet