SALSBURY INDUSTRIES 3708S-03AFP Horisontal postkasse Privat 3-dørs aluminium Fl 30-1/2 tommer | AG3HKG 33KY14

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-03AFP Horisontal postkasse Privat 3-dørs aluminium Fl 30-1/2 tommer

Vare: AG3HKG Modell: 3708S-03AFPKryssreferanse: 33KY14

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEAluminum
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde30.5 "
LasterFront
MonteringInnfelt
Netto Vekt65 lb.
Antall dører3
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenPrivat
Bredde16.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.48
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)46.67
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeSakNetto VektAntall dørerBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Horisontal postkasse Privat 1 dørs aluminium Rl 13 tommer | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPAluminum17 "13 "Horisontal postkasse30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Horisontal postkasse Privat 1 dør gull Rl 13 tommer | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPGull17 "13 "Horisontal postkasse30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Horisontal postkasse Privat 1 dør Sand Rl 13 Tommer | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPSandstein17 "13 "Horisontal postkasse30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Horisontal postkasse Privat 1 dør bronse Rl 13 tommer | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPBronse17 "13 "Horisontal postkasse30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Horisontal postkasse Privat 1 dør bronse Fl 16-1/2 tommer | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPBronse17 "16.5 "Horisontal postkasse35 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Horisontal postkasse Privat 1-dørs aluminium Fl 13 tommer | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPAluminum17 "13 "Horisontal postkasse30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP Horisontal postkasse Privat 1 dør gull Fl 13 tommer | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPGull17 "13 "Horisontal postkasse30 lb.116.38 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-03AFP Horisontal postkasse Privat 3-dørs aluminium Fl 30-1/2 tommer