WESTWARD Flat meisel


filtre
Materiale: Alloy Steel
StilModellKrage TypeTotal lengdeSkaftlengdeSkaftformSkaftstørrelseSkaft TypeTips BreddePris (eks. mva)
A
4MHA9
-7"-Square0.5 "IR2"326NOK
B
4MHA6
-7"-Diamant0.5 "Fuji1.375 "18NOK
C
4MHA4
-7"-Square0.5 "B1/Cleco2"335NOK
D
4MHA1
-7"-Square0.5 "B1/Cleco3 / 4 "146NOK
E
4MHD4
-14 "6"-1.25 "--202NOK
F
4MHC7
-14 "4.25 "Hex1"--476NOK
G
4MHC3
-12 "-Square0.5 "IR1.375 "190NOK
H
4MHC1
-7"-Square0.5 "IR3 / 4 "138NOK
I
4MHC5
-14 "3.25 "Hex0.875 "--129NOK
J
4MHC2
-7"-Square0.5 "IR1.375 "142NOK
K
4MHA8
-7"-Diamant0.5 "Fuji2"71NOK
L
4MHA5
-7"-Diamant0.5 "Fuji3 / 4 "111NOK
M
4MHA2
-7"-Square0.5 "B1/Cleco1.375 "142NOK
N
4MGY4
Oval12 "-Hex0.58 "-1"229NOK
O
4MGZ3
Oval12 "-Rund0.68 "-1"490NOK
P
4MGZ2
Oval9"-Rund0.68 "-1"218NOK
Q
4MGY3
Oval9"-Hex0.58 "-1"61NOK
R
4MGY8
Rund9"-Rund0.68 "-1"85NOK
S
4MGZ1
Rund12 "-Hex0.58 "-1"248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?