AKRO-MILS 30281 Akrobins Super Size Binger


Akro-Mils 30281-serien superstørrelseskasser er ideelle for å lagre deler, verktøy og gjenstander på en organisert og adskilt måte i samme nærhet. De brukes i verksteder, lager og produksjonsanlegg og er tilgjengelige i blå, røde, klare og gule farger for enkel identifikasjon av b....inn. Les meg

filtre
Høyde: 8 "til 10" , Innvendig høyde: 7 3 / 8 " , Innvendig lengde: 16 7 / 8 " , Innvendig bredde: 10 11 / 16 " , Lengde: 20 "til 22" , Vektgrense: 200 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 8" , Utvendig lengde: 20 " , Utvendig bredde: 12 3 / 8 " , Bredde: 12 "til 14"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30281GRÅ
--471NOK
RFQ
B
30281BLÅ
Blå3471NOK
C
30281SKLAR
Fjern3474NOK
D
30281RED
Rød3471NOK
E
30281YELLO
Gul3471NOK

30281 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils 30281-serien superstørrelseskasser er ideelle for å lagre deler, verktøy og gjenstander på en organisert og adskilt måte i samme nærhet. De brukes i verksteder, lager og produksjonsanlegg og er tilgjengelig i blå, røde, klare og gule farger for enkel identifikasjon av søppelkasser.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30281-serien av superstørrelsesbeholdere med kraftig plastkonstruksjon for å tåle tunge belastninger med sprekker eller utbuling.
  • De tillater stabling av enheter for oppbevaring av flere binger i samme oppslag når de er tomme, og sparer dermed plass.
  • Disse Super-Size AkroBins kommer med en trakt foran for enkel tilgang til innholdet når de er stablet med andre binger.
  • De er utstyrt med en lengdedeler for å holde små deler på organiserte og isolerte måter.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40281 Lengdedeler: Den tilbyr lagring og organisering av mindre gjenstander i samme søppel, maksimerer lagringsplassen og forbedrer effektiviteten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mils 30281 Series supers size-binger?

200 lb.

Er disse superstørrelsesbeholderne rustsikre?

Ja, konstruksjonen deres i ett stykke gjør dem vann- og rustsikre, noe som sikrer lang levetid.

Hvilken type hyller er kompatible med Akro-Mils 30281 Series super size søppelkasser?

De er kompatible med stålreoler, trådhyller, dukker og stålvogner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?