Kjøle magnetventiler

filtre

SCOTSMAN -

Vannmagnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A12-3088-011 923NOK
B12-2666-012 780NOK
PARKER -

Magnetventiler for kjøling, messing, normalt lukket

Parkers kjølemagnetventiler styrer frigjøringen av kjølemedier og kjølevæsker elektrisk i kjøleskap, kjølerom og kjølere for bruk i kommersielle og industrielle rom. Disse ventilene har messingkonstruksjon med syntetiske metallpakninger for å tåle høyt trykk. De kan håndtere en rekke CFC-, HFC- og HCFC-kjølemidler med sikre arbeidstrykk på 500, 650 eller 700 psi. Disse normalt lukkede ventilene stenger tilførselen av kjølemedier i fravær av strømforsyning og tillater kjølemiddelstrøm når strømforsyningen er slått på. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i 7/64, 7/16 og 1-5/16 tommers portstørrelser.

StilModellByråets samsvarTilkoblingstype / størrelseHavnPris (eks. mva)
AR56E4317MUL, CSASvette 2-1 / 81-5/1610 547NOK
AR56E4313MUL, CSASvette 1-5 / 81-5/1610 796NOK
BR38E145MUL, CSA, CESvette 5/87/163 462NOK
CR16E32UL, CSA, CESvette 1/47/641 340NOK
PARKER -

Kjøle magnetventiler

StilModellTilkoblingTilkoblingstype / størrelseHavntypenPris (eks. mva)
AR42E197MODFSvette 7/8 "19 / 32 "Toveis normalt stengt6 179NOK
BR46E257MODFSvette 7/8 "25 / 32 "Toveis normalt stengt6 747NOK
CR38E147MODFSvette 7/8 "7 / 16 "Normalt stengt3 896NOK
DR32E94MODFSvette 1/2 "9 / 32 "Normalt stengt2 699NOK
ER26E64MODFSvette 1/2 "3 / 16 "Normalt stengt2 184NOK
FR26E63MODFSvette 3/8 "3 / 16 "Normalt stengt2 184NOK
GR22E53ODFSvette 3/8 "5 / 32 "Normalt stengt1 384NOK
HR22E52ODFSvette 1/4 "5 / 32 "Normalt stengt1 384NOK
IR16E33ODFSvette 3/8 "7 / 64 "Normalt stengt1 385NOK
JR12E22ODFSvette 1/4 "3 / 4 "Normalt stengt1 384NOK
KR36E105MODFSvette 5/8 "5 / 16 "Normalt stengt3 054NOK
LR52E3511MODFSvette 1-3 / 8 "1"Toveis normalt stengt8 878NOK
AR42E199MODFSvette 1-1 / 8 "19 / 32 "Toveis normalt stengt6 108NOK
MR42E195MODFSvette 5/8 "19 / 32 "Normalt stengt5 646NOK
NR36E104MODFSvette 1/2 "5 / 16 "Normalt stengt3 054NOK
DR32E93MODFSvette 3/8 "9 / 32 "Normalt stengt2 698NOK
LR52E359MODFSvette 1-1 / 8 "1"Toveis normalt stengt8 878NOK
BR46E259MODFSvette 1-1 / 8 "25 / 32 "Toveis normalt stengt6 534NOK
OR26F63 SAESAEBluss 3/8 "3 / 16 "Normalt stengt1 642NOK
PR16F32 SAESAEBluss 1/4 "7 / 64 "Normalt stengt1 385NOK
WHITE-RODGERS -

Kjøle magnetventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
A70-117224magnet~~POS=TRUNC778NOK
A70-111224magnet~~POS=TRUNC865NOK
A124-317111magnet~~POS=TRUNC1 906NOK
AA01-0814-148Magnetventilsett1 289NOK
RANCO -

Koblingsbokskontakt Elektrisk Plstic

ModellSakPris (eks. mva)
9150UL/R02AG6DJG229NOK

Kjøle magnetventiler

Kjølesolenoidventiler er elektromekaniske ventiler som ofte brukes til å styre strømmen av væsker eller gasser. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av væskelinjeventilventiler fra merkevarer som Parker og Ranco. De har messinghus med syntetisk belagt metallpakning for å fungere trygt ved trykk opp til 700 psi. Fordi de betjenes elektrisk, kan på / av-funksjonen til disse magnetventilene styres automatisk av passende styringssystemer. Velg mellom et bredt utvalg av disse ventilene, tilgjengelig i tilkoblingstyper ODF og SAE.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?