LOVEJOY Bellows Clamp Style koblinger


filtre
Belgmateriale: Rustfritt stål , Boretype: Bored , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Maks. Temp. Område (F): 212 , Skruetype: Klemskrue , Stil: Belgklemme , Målesystem: Imperial
StilModellMaks. Aksial feiljustering (inn.)Aksial feiljusteringBore AMaks. KjedeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMMaks. HastighetMin. KjedePris (eks. mva)
A
BWC41 1/2x3/8
+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm5 058 NOK
A
BWC41 1/2x1/2
+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm2 530 NOK
A
BWC41 5/8x5/8
+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm1 621 NOK
B
BWLC63 5/8x3/4
+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm3 070 NOK
B
BWLC63 3 / 4x1
+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm4 406 NOK

Bellows Clamp Style koblinger

Lovejoy belgklemmekoblinger er egnet for å imøtekomme aksial, parallell og vinkelfeil, samtidig som de gir høy torsjonsstivhet mellom aksler og elektriske motorer. Disse koblingene har aluminiumsnav med belg i rustfritt stål for lav reaksjonær belastning, og utvalgte modeller har kompakt design for lav treghet. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsbelgene, tilgjengelig i 12700 og 15000 rpm alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?