MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 250 mikron, Viton tetning


filtre
Bunn-ID: 1.654 " , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 250 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 250 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0421543
1.752 "---11.14 "0.87 "1.752 "773NOK
RFQ
B
MF0422009
1.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "463NOK
RFQ
B
MF0422011
1.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "463NOK
RFQ
C
MF0613913
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "562NOK
RFQ
A
MF0421542
1.752 "---11.14 "0.87 "1.752 "773NOK
RFQ
B
MF0422008
1.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "463NOK
RFQ
B
MF0422010
1.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "463NOK
RFQ
C
MF0897662
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "562NOK
RFQ
D
MF0026431
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "306NOK
RFQ
D
MF0293085
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "306NOK
RFQ
D
MF0095000
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "306NOK
RFQ
D
MF0586666
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "306NOK
RFQ
E
MF0616182
3.071 "305305 PSI943 kvm Tommer15.62 "1.595 "3.071 "975NOK
RFQ
E
MF0613998
3.071 "305305 PSI943 kvm Tommer15.62 "1.595 "3.071 "975NOK
RFQ
E
MF0616186
3.071 "-305 PSI943 kvm Tommer15.621.595 "3.071 "975NOK
RFQ
F
MF0693838
3.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "520NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?