Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 koblingsbelg, 5/8 x 3/4 i boring | AA9FWD 1CYG1 / 76982

LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 koblingsbelg, 5/8 x 3/4 i boring

På lager
Vare: AA9FWD Model: BWLC63 5/8x3/4Kryssref.: 1CYG1 / 76982

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.020 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A5 / 8 "x 3 / 4"
Bore B5 / 8 "x 3 / 4"
Bore Dia.5/8 x 3/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseBWLC63
KoblingstypeBellow Clamp Style
Nav Dia.1.772 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring12mm
MaterialeNav i aluminium, belg i rustfritt stål
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.020
Maks. Kjede25mm
Maks. Kjede25.00 mm
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM12,700
Maks. Hastighet12,700 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)212
Min. Kjede10mm
Nominelt dreiemoment159 tommer
Utenfor Dia.1.772 "
Total lengde63mm
Parallell feiljustering0.008 "
SkruestørrelseM5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseBWLC63
StilBelgklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC159 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483908040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Aksial feiljustering (inn.)Aksial feiljusteringBore AMaks. KjedeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 koblingsbelg, 1/2 x 3/8 i boring | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm5 058 NOK
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 koblingsbelg, 1/2 x 1/2 i boring | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm2 530 NOK
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 koblingsbelg, 5/8 x 5/8 i boring | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm1 621 NOK
LOVEJOY BWLC63 3/4x1 koblingsbelg, 3/4 x 1 i boring | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm4 406 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 koblingsbelg, 5/8 x 3/4 i boring
3 070 NOK / enhet