NORTON ABRASIVES Aluminiumoksid slipende avskårne hjul, hugget sag type 1


filtre
Arbor Hole: 1" , Diamond Knockout: Nei , Materiale: Aluminiumoksid , Tykkelse: 7 / 64 " , Type: 1 , Hjultype: Stor diameter forsterket
StilModellDiameterMaks. RPMPris (eks. mva)
A
66253106109
10 "6110183NOK
B
66253207554
12 "5095150NOK

Aluminiumoksid slipende avskårne hjul, hugget sag type 1

Norton Gemini skjæreskiver i aluminiumoksid er ideelle for sliping og skjæreapplikasjoner på rustfritt stål, gråjern, aluminium og jernholdige metaller. De har type 1 slipeeffekt for å gi ekstra skjæreoverflater og minimere interferens med arbeidsstykkene generelt, alt-skjærende operasjoner. Disse hjulene er sideforsterket med høykvaliteter for lang levetid av arbeidsstykker med små tverrsnitt og slipende kombinasjoner for å muliggjøre jevne rene kutt på maskiner med lavt dreiemoment. De er konfigurert med 1-tommers borhullsmonteringsfeste for å passe små hullsager og er tilgjengelige i varianter med driftshastigheter på 5095 og 6110 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?