Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 koblingsbelg, 1/2 x 1/2 i boring | AA9FVZ 1CYF6 / 76950

LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 koblingsbelg, 1/2 x 1/2 i boring

På lager
Vare: AA9FVZ Model: BWC41 1/2x1/2Kryssref.: 1CYF6 / 76950

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.012 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
Bore B1 / 2 "x 1 / 2"
Bore Dia.1/2 x 1/2 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseBWC41
KoblingstypeBellow Clamp Style
Nav Dia.1.26 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring14mm
MaterialeNav i aluminium, belg i rustfritt stål
Maks. Vinkeljustering1.2 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.012
Maks. Kjede16mm
Maks. Kjede16.00 mm
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.004
Maks. RPM15,000
Maks. Hastighet15,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)212
Min. Kjede6mm
Nominelt dreiemoment39.83 tommer
Utenfor Dia.1.26 "
Total lengde41mm
Parallell feiljustering0.004 "
SkruestørrelseM4
SkruetypeKlemskrue
StørrelseBWC41
StilBelgklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC39.83 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483908040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Aksial feiljustering (inn.)Aksial feiljusteringBore AMaks. KjedeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 koblingsbelg, 1/2 x 3/8 i boring | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm5 058 NOK
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 koblingsbelg, 5/8 x 5/8 i boring | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm1 061 NOK
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 koblingsbelg, 5/8 x 3/4 i boring | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm1 929 NOK
LOVEJOY BWLC63 3/4x1 koblingsbelg, 3/4 x 1 i boring | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm1 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 koblingsbelg, 1/2 x 1/2 i boring
2 530 NOK / enhet