AKRO-MILS 13014 Stak-N-Store Bins


filtre
Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 12 1 / 4 " , Innvendig lengde: 15 5 / 8 " , Innvendig bredde: 8" , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 75 lb. , Materiale: Industriell kvalitet polymerer , Utvendig høyde: 12 1 / 2 " , Utvendig lengde: 17 1 / 2 " , Utvendig bredde: 10 7 / 8 " , Type: Kraftig industriell bruk , Volum: 0.98 cu. ft. , Bredde: 10 "til 12"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
13014BLÅ
Blå4425NOK
B
13014SKLAR
Fjern4410NOK
C
13014GRÅ
Grå4425NOK
D
13014RED
Rød500425NOK

13014 Stak-N-Store Bins

Akro-Mils 13014-serien, Stak-N-Store-binger brukes til oppbevaring av tunge og klumpete gjenstander i kontorer og kommersielle lokaler. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med hjørner med stor radius, rullede felger og forsterket ribbe for ekstra styrke, stabilitet, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse multifunksjonelle beholderne foran stables opp for å danne stabile lagringsenheter på gulv eller standard industrielle hyller. De har en front med bred trakt for enkel tilgang til gjenstander og store komforthåndtak for enkel griping og transport av beholderne. Velg fra et bredt utvalg av disse 15-5/8 x 8 tommer (innvendig lengde x innvendig bredde) Stak-N-Store-beholdere, tilgjengelig i blå, klare, røde og grå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?