AKRO-MILS 13014BLÅ stablebeholder, 17-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 12-1/2 tommers høyde, blå | AD8CWL 4HY39

AKRO-MILS 13014BLÅ stablebeholder, 17-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 12-1/2 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AD8CWL Modell: 13014BLUEKryssreferanse: 4HY39

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

425NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
FARGEBlå
Høyde12 "
Innvendig høyde12 1 / 4 "
Innvendig lengde15 5 / 8 "
Innvendig bredde8"
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Utenfor høyde12 1 / 2 "
Utenfor lengde17 1 / 2 "
Utenfor topplengde17-1 / 2 "
Utenfor toppbredde10-7 / 8 "
Utenfor bredde10 7 / 8 "
Package Antall4
typenKraftig industriell bruk
Volum0.98 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)30.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 13014SCLAR stablebeholder, 17-1/2 tomme lengde, 10-7/8 tomme bredde, 12-1/2 tomme høyde, klar | AA2AFP 10A163 13014SKLARFjern4410NOK
AKRO-MILS 13014RED Stablebeholder, 17-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 12-1/2 tommers høyde, rød | AD8CWK 4HY37 13014REDRød500425NOK
AKRO-MILS 13014GRÅ stablebeholder, 17-1/2 tomme lengde, 10-7/8 tomme bredde, 12-1/2 tomme høyde, grå | AD8CWM 4HY41 13014GRÅGrå4425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 13014BLÅ stablebeholder, 17-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 12-1/2 tommers høyde, blå
425NOK / enhet