Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PCB-3/4-R Blysikring, 750mA, 250VAC

På lager
Vare: BD2HLM Modell: PCB-3/4-R

Få tak i det Mai 20, mandag
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilLedede sikringer
Karakter750mA
Sikringsstørrelse / gruppePC-Tron
SikringstypeRask blåse
Høyde4.67mm
IndikatorstilUten indikator
Lengde8.89mm
Mfr. SeriePCB
emballasjeBulk
OppsigelsestypeRadial
Spenning (AC)250 VAC
Bredde8.13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSakPris
BUSSMANN PCB-1/2-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 500mA, 250VAC, 5-pakning | BC7ZAC PCB-1/2-R500mA50A ved 250VAC, 10kA ved 125VAC, 5.9kA ved 450VDCSikring på kretskortmontering57NOK
BUSSMANN PCB-2-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 2A, 250VAC, 5-pakning | BC8KNK PCB-2-R2A50ASikring på kretskortmontering57NOK
BUSSMANN PCB-2-1/2-R Blysikring med gjennomgående hull, spesialsikring på PCB-montert, raskt blåst, 250VAC, 2.5A | BD2EMW PCB-2-1 / 2-R2.5A50AGjennom hullsikring57NOK
BUSSMANN PCB-3-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 3A, 250VAC, 5-pakning | BD2GUR PCB-3-R3A-Sikring på kretskortmontering57NOK
RFQ
BUSSMANN PCB-1-1/2-R Blysikring, 1.5A, 250VAC | BD2RFG PCB-1-1 / 2-R1.5A-sikringer57NOK
BUSSMANN PCB-1-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 1A, 250VAC, 5-pakning | BD3BUZ PCB-1-R1A-Sikring på kretskortmontering57NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PCB-3/4-R Blysikring, 750mA, 250VAC
57NOK / enhet