MARATHON MOTORER 048A17O155 X017 HVAC Motor | AJ2MNF X017

MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MNF Modell: 048A17O155Kryssreferanse: X017

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet72%
KabinettOPAO
Frame48Z
Forsterker med full belastning4.1-2.55
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringSpenstige ringer - utvidede knotter
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
ServicefaktorNONE
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)28.09
Skipets lengde (cm)16.81
Skipets bredde (cm)17.15

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 3 HASTIGHET
    • KVA-kode: D
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselKondensator påkrevdDutyMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetAntall hastigheterPris
MARATHON MOTORER 048A11O1674 Direktedrevet viftemotor PSC OAO 1/2 HK 1-faset 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033 048A11O16745"2MDV7Kontinuerlig-1075-56.9%43 416 NOK
MARATHON MOTORS 048A8O183 Direktedrevet viftemotor PSC OAO 1/3 HK 1-faset 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Kontinuerlig-825-54.4%14 474 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O787 X009 HVAC Motor | AJ2KVF X009 048A11O787--FORTSATT AOMSpenstige ringer - utvidede knotter-L--3 441 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O1755 X004 HVAC Motor | AJ2KVW X004 048A11O1755--FORTSATTSpenstige ringer - utvidede knotter-INGEN DESIGNKODE--2 733 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O1769 X002 HVAC Motor | AJ2KWT X002 048A11O1769--FORTSATT AOMSpenstige ringer - utvidede knotter-N--2 453 NOK
MARATHON MOTORER 048A17O153 X016 HVAC Motor | AJ2KYB X016 048A17O153--FORTSATT AOMSpenstige ringer - utvidede knotter-INGEN DESIGNKODE--3 764 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2046 X010 HVAC Motor | AJ2KYW X010 048A11O2046--FORTSATT AOMSpenstige ringer - utvidede knotter-INGEN DESIGNKODE--4 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 VVS-motor
4 023 NOK / enhet