MARATHON MOTORER 048A11O1674 Direktedrevet viftemotor PSC OAO 1/2 HK 1-faset 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Blåsermotor med direkte kjøring PSC OAO 1/2 HP 1-fase 1075 o / min

På lager
Vare: AG2YQR Modell: 048A11O1674Kryssreferanse: 32PF57 / X033

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Boltsirkel Dia.5.125 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevd2MDV7
DutyKontinuerlig
Frame48Y
Forsterker med full belastning6.1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPSC
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1075
Nominell effektivitet56.9%
Antall hastigheter4
Total lengde10 "
Fase1
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5"
Stud Dia.13 / 64 "
Stud Lengde47/64 ", 9/16"
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster5.125 "
Stud størrelse# 10-32
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)17.63
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselKondensator påkrevdDutyMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetAntall hastigheterPris
MARATHON MOTORS 048A8O183 Direktedrevet viftemotor PSC OAO 1/3 HK 1-faset 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Kontinuerlig-825-54.4%14 474 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O787 X009 HVAC Motor | AJ2KVF X009 048A11O787--FORTSATT AOMSpenstige ringer - utvidede knotter-L--3 441 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O1755 X004 HVAC Motor | AJ2KVW X004 048A11O1755--FORTSATTSpenstige ringer - utvidede knotter-INGEN DESIGNKODE--2 733 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O1769 X002 HVAC Motor | AJ2KWT X002 048A11O1769--FORTSATT AOMSpenstige ringer - utvidede knotter-N--2 453 NOK
MARATHON MOTORER 048A17O153 X016 HVAC Motor | AJ2KYB X016 048A17O153--FORTSATT AOMSpenstige ringer - utvidede knotter-INGEN DESIGNKODE--3 764 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2046 X010 HVAC Motor | AJ2KYW X010 048A11O2046--FORTSATT AOMSpenstige ringer - utvidede knotter-INGEN DESIGNKODE--4 607 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O1351 X019 VVS-motor | AJ2LAX X019 048A11O1351--FORTSATTSpenstige ringer - utvidede knotter-INGEN DESIGNKODE--3 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Blåsermotor med direkte kjøring PSC OAO 1/2 HP 1-fase 1075 o / min
3 416 NOK / enhet