Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-1293G Wire Connector Set Screw 11 Black - Pakke med 10 | AE9RMV 6LU63

IDEAL 30-1293G trådkoblingssett skrue 11 svart - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE9RMV Modell: 30-1293GKryssreferanse: 6LU63
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelforbindelse
Connector TypeSett skruen
Lengde0.98 "
MaterialeMessing
Maks. Dirigentstørrelse14 AWG Solid
Min. Dirigentstørrelse20 AWG Solid
Stud størrelse3 / 16 "
typenSett skruen
Bredde4.56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddepk. Antall.Pris
IDEAL 30-1294G Wire Connector Set Screw 22 Black - Pakke med 10 | AE9RMW 6LU64 30-1294G1.02 "10 AWG Solid18 AWG Solid1 / 4 "0.61 "10168NOK
IDEAL 30-1222G Wire Connector Set Skrue 10 Svart - Pakke med 10 | AE9RMX 6LU65 30-1222G0.7 "14 AWG Solid2 AWG Solid1 / 8 "0.72 "10121NOK
IDEAL 30-210 Wire Connector Set Screw 10 Black - Pakke med 100 | AF2MKV 6VG13 30-2100.7 "14 AWG Solid20 AWG Solid1 / 8 "0.81 "1001 519 NOK
IDEAL 30-211 Wire Connector Set Screw 11 Black - Pakke med 100 | AF2MKW 6VG14 30-2110.98 "16 AWG Solid12 AWG Solid3 / 16 "0.81 "1001 799 NOK
IDEAL 30-222 Wire Connector Set Screw 22 Black - Pakke med 100 | AF2WLC 6YH50 30-2221.02 "10 AWG Solid18 AWG Solid1 / 4 "0.77 "1002 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-1293G trådkoblingssett skrue 11 svart - pakke med 10 stk
145NOK /pakke