SQUARE D Kontrollstasjon


filtre
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Montering: Wall , Operatørfarge: Rød , Størrelse: 30mm
StilModellNEMA-vurderingHandlingKontakt skjemaAntall operatørerType operatørBreddeKontaktvurderingDybdePris (eks. mva)
A
9001BG308
1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Push Button-5A ved 600 VAC-4 776 NOK
B
9001BG209
1Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 739 NOK
C
9001BG303
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp-5A ved 600 VAC/DC-2 783 NOK
D
9001BG208
1Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-1 587 NOK
E
9001BG206
1Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-1 430 NOK
F
9001BG304
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC5"2 528 NOK
G
9001BG103
1Øyeblikks1NC1Trykknapp med sopphode2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 516 NOK
H
9001BG302
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp-5A ved 600 VAC/DC-2 469 NOK
I
9001BG316
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC5"2 425 NOK
A
9001BG204
1Øyeblikks1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 757 NOK
J
9001BG207
1Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 426 NOK
K
9001BG101
1Øyeblikks1Nei1Push Button2.06 "5A ved 600 VAC/DC3.69 "1 187 NOK
L
9001BG307
1Momentary / Momentary / Momentary3NO / 3NC3Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC/DC-2 567 NOK
M
9001BG305
1Momentary / Momentary / Momentary2NO / 3NC3Trykknapp / Trykknapp / Trykknapp-5A ved 600 VAC/DC-2 706 NOK
A
9001BG215
1Vedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-1 920 NOK
A
9001BG203
1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp med sopphode-5A ved 600 VAC-1 388 NOK
A
9001BG201
1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC2.34 "1 403 NOK
N
9001 201BFXNUMX
1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Flush Button / Flush Button-5A ved 600 VAC/DC-1 696 NOK
O
9001 244 BWXNUMX
4Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp2.76 "5A ved 600 VAC/DC4.25 "3 816 NOK
P
9001 242 BWXNUMX
4Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp2.76 "5A ved 600 VAC/DC4.25 "4 075 NOK
Q
9001 241 BWXNUMX
4Øyeblikks1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-3 811 NOK
R
9001 240 BWXNUMX
4Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp2.76 "5A ved 600 VAC4.25 "4 191 NOK
S
9001 255 BWXNUMX
4Vedlikeholdt / vedlikeholdt2Nei2Trykknapp / trykknapp2.76 "5A ved 600 VAC/DC4.25 "4 532 NOK
T
9001 243 BWXNUMX
4Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-4 401 NOK
U
9001 250 BWXNUMX
4Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp med sopphode2.76 "5A ved 600 VAC/DC4.25 "4 230 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?