Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9001BG304 kontrollstasjon trykknapp 2no/3nc | AF9KCM 2XVG2

SQUARE D 9001BG304 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/3nc

På lager
Vare: AF9KCM Modell: 9001BG304Kryssreferanse: 2XVG2
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
2 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp kontrollstasjon
HandlingMomentary / Momentary / Momentary
Kontakt skjema2NO / 3NC
Kontaktvurdering5A ved 600 VAC/DC
Dybde5"
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeMetal
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde2.19 "
Hub1/2 "til 3/4" PT
IP Rating20
MonteringWall
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseB600 / P600
NEMA-vurdering1
Antall operatører3
Størrelse30mm
Type operatørTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp
Bredde2.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingHandlingKontakt skjemaAntall operatørerType operatørBreddeKontaktvurderingDybdePris
SQUARE D 9001BW241 Kontrollstasjon Trykknapp 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001 241 BWXNUMX4Øyeblikks1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-3 811 NOK
SQUARE D 9001BW243 Kontrollstasjon Trykknapp 2no | AF9GBU 2EK36 9001 243 BWXNUMX4Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-4 401 NOK
SQUARE D 9001BF201 Kontrollstasjon spyleknapp 1no/1nc | AF9GCH 2EK07 9001 201BFXNUMX1Momentary / Momentary1NO / 1NC2Flush Button / Flush Button-5A ved 600 VAC/DC-1 696 NOK
SQUARE D 9001BG201 kontrollstasjon trykknapp 1no/1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp / trykknapp2.06 "5A ved 600 VAC2.34 "1 403 NOK
SQUARE D 9001BG203 Kontrollstasjon Mushroom Button 1no/1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Momentary / Momentary1NO / 1NC2Trykknapp med sopphode-5A ved 600 VAC-1 388 NOK
SQUARE D 9001BG206 Kontrollstasjon Trykknapp 2no | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-1 430 NOK
SQUARE D 9001BG208 Kontrollstasjon Trykknapp 2no | AF9GCP 2EK17 9001BG2081Momentary / Momentary2Nei2Trykknapp / trykknapp-5A ved 600 VAC-1 587 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9001BG304 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/3nc
2 528 NOK / enhet