EAZYPOWER Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel


filtre
Konstruksjon: HSS , Materiale: HSS , Antall stykker: 1
StilModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A
35831
1 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "200NOK
B
73622
1 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "45NOK
C
30172
1 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "35NOK
D
73620
3 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "38NOK
E
30170
3 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "29NOK
F
35819
5 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "75NOK
G
30174
5 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "39NOK
H
73621
7 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "39NOK
A
30171
7 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "32NOK
I
35817
9 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "61NOK
A
30173
9 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "37NOK
J
35821
11 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "84NOK
K
35813
11 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "39NOK
L
35814
13 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "38NOK
M
35829
15 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "193NOK
N
35815
15 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "45NOK
O
35816
17 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "53NOK
P
35818
19 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "75NOK
Q
35820
21 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "80NOK
R
35822
23 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "96NOK
S
35824
25 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "118NOK
T
35826
27 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "116NOK
U
35828
29 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "192NOK
V
35830
31 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "201NOK

Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel

Eazypowers Isomax-bor er designet for bruk med både roterende og slagskrueverktøy for ulike boreapplikasjoner i tre, kompositter og mykere metaller, inkludert aluminium, kobber og tinn. Disse arbeidsborene er i stand til å fjerne ødelagte eller vridd skruer/bolter og bore pilothull for skruetrekkere. Disse høyhastighets stålbor, med lengre lengder sammenlignet med diameteren, tilbyr økt skjærehastighet og varmebestandighet. Disse arbeidsborene i industrikvalitet er tilgjengelige i forskjellige bitdiametre, lengder og skaftstørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?