CENTURY K1070 Jetpumpemotor, 3/4 hk, 3450 o/min, 115/230VAC | CH6PXF 60WD16

CENTURY K1070 jetpumpemotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC

På lager
Vare: CH6PXF Modell: K1070Kryssreferanse: 60WD16

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.5.6 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Frame56C
Forsterker med full belastning5.7 / 11.4A
Høyde5 5 / 8 "
HP3/4
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel9 1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
MotorapplikasjonPump
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonJetpumpe
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt3450
NEMA designnone
Antall hastigheter1
Total lengde11 9 / 16 "
Fase1
Servicefaktor1.5
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
Spenning115 / 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.46
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeServicefaktorAksel lengdePris
CENTURY T1032 Jetpumpemotor, 1/3 hk, kondensatorstart, 3450 o/min, 56J ramme, 115/230VAC | CH6RPV 5KH39EN2506X T103256J3.4 / 6.8A1/38 3 / 8 "10 13 / 16 "1.82 7 / 16 "4 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY K1070 jetpumpemotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC
5 702 NOK / enhet