REELCRAFT Luftslangeruller, HD70000 -serien


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Heavy Duty , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slangemateriale: PVC , Husmateriale: Stål , Lås: Låsing , Maks. Press: 300 psi , Total høyde: 20.25 " , Total lengde: 19.75 " , Total bredde: 8.25 " , Spoleinntak: 1/2 "(F) NPT
StilModellSakSlangeSlange slutterMaks. Temp.MonteringOutletTrykkTetningstypePris (eks. mva)
A
PWD76005 OHP
Slangetrommel-------11 887 NOK
RFQ
A
HD76050 OLP
SlangetrommelJa1/4 "NPT (M)150 ° F-1/2 "NPT (F)300 psi-8 178 NOK
RFQ
B
HD79025 OLP
SlangetrommelJa3/4 "NPT (M)150 ° F-3/4 "NPT (F)250 PSI-10 795 NOK
RFQ
C
HD78065 OMP
SlangetrommelJa1/2 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 960 NOK
RFQ
B
HD78050 OLP
SlangetrommelJa3/8 "NPT (M)150 ° F-1/2 "NPT (F)300 psi-8 285 NOK
RFQ
C
HD78050 OMP
SlangetrommelJa1/2 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-10 717 NOK
RFQ
D
HD79000 OLP
SlangetrommelNei-210 ° F-3/4 "NPT (F)500 psi-8 464 NOK
RFQ
A
HD78005 OMP
SlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 362 NOK
RFQ
A
HD78005 OLP
SlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-9 140 NOK
RFQ
A
HD78000 OLP
SlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-7 875 NOK
RFQ
A
HD78000 OMP
SlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-8 989 NOK
RFQ
A
HD76075 OMP
SlangetrommelJa3/8 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)2600 psi-12 829 NOK
RFQ
A
PWD76075 OHP
Slangetrommel-------15 394 NOK
RFQ
A
HD76050 OMP
SlangetrommelJa3/8 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)2600 psi-11 677 NOK
RFQ
A
HD76075 OHP
SlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)4800 psi-14 633 NOK
RFQ
A
HD76050 OHP
SlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)4800 psi-13 231 NOK
RFQ
A
HD76005 OMP
SlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 362 NOK
RFQ
A
HD76005 OLP
SlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-9 140 NOK
RFQ
A
HD76005 OHP
SlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 887 NOK
RFQ
A
HD76000 OMP
SlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-8 989 NOK
RFQ
A
HD76000 OHP
SlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-10 228 NOK
RFQ
A
HD76000 OLP
SlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-7 875 NOK
RFQ
A
HD74005 OHP
SlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 887 NOK
RFQ
A
HD74050 OHP
SlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 021 NOK
RFQ
A
HD74075 OHP
SlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 978 NOK
RFQ
A
HD74000 OHP
SlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-10 228 NOK
RFQ
E
HD76100 OLP
Spring Return Slange ReelJa1/4 "NPT (M)150 ° FGulv, vegg, tak, benk og lastebil1/2 "NPT (F)300 psiNitril9 941 NOK
F
HD78075 OLP
Spring Return Slange ReelJa3/8 "NPT (M)150 ° FGulv, vegg, tak, benk og lastebil1/2 "NPT (F)300 psiNitril9 933 NOK
E
HD76075 OLP
Spring Return Slange ReelJa1/4 "NPT (M)150 ° FVegg, tak, lastebil1/2 "NPT (F)300 psiBuna N9 656 NOK
F
HD76070 OLP
Spring Return Slange ReelJa1/4 "NPT (M)150 ° FGulv, vegg, tak, benk og lastebil1/2 "NPT (F)300 psiNitril8 540 NOK

Luftslangeruller, HD70000 -serien

Reelcraft HD70000-seriens luftslangeoppruller har en kraftig basedesign, konstruksjon i helt stål og innbakt pulverlakkert finish. Disse slangetrommelene har en styrerulldesign i ett stykke og pinner i rustfritt stål for å gi styrke og enkel service. De er utstyrt med et støpt aluminiumsnav og to forseglede kulelagre for å gi jevn spolrotasjon. Disse enhetene har en kompakt design for applikasjoner med kritiske plassbehov.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?