REELCRAFT HD74075 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 5000 Psi, slangelengde 75 fot

Vare: BT7FYL Modell: HD74075 OHP
13 978 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/4 "NPT (M)
Slange-ID1 / 4 "
Slangelengde75ft.
Slange utenfor Dia.0.58 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet3/8 "NPT (F)
Trykk5000 psi
Vekt80 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie HD70000 slangetrommeler har en kraftig basedesign, konstruksjon i helt stål og en påstekt pulverlakkfinish for å produsere et robust, korrosjonsbestandig produkt. En nylig redesignet låsemekanisme gir lengre levetid for låsekomponentene. Styrerullens design i ett stykke og pinner i rustfritt stål gir større styrke og enklere service. Det høykvalitets, støpte aluminiumsnavet og to forseglede kulelagre gir en jevnere spolerotasjon og enklere betjening., , ,Kompakt design – Spolene er 25 % mindre enn våre kraftige serie 80000-spoler., ,Guideruller – The design i ett stykke og pinner i rustfritt stål gir større styrke og enklere service., ,Enkel betjening – Høykvalitets, støpt aluminiumsnavet og to forseglede kulelagre gir en jevnere spolerotasjon og enklere betjening., ,Produsert i USA , , ,*Snelle sendes i toppvindposisjon. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangeSlange slutterMaks. Temp.MonteringOutletTrykkTetningstypePris
REELCRAFT PWD76005 OHP Vaskeslangetrommel, indre diameter 3/8 tommer, 5000 psi, slangelengde 75 fot | BT6PRB PWD76005 OHPSlangetrommel-------11 887 NOK
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP Vaskeslangetrommel, indre diameter 3/8 tommer, 4800 psi, slangelengde 75 fot | BT6PRD PWD76075 OHPSlangetrommel-------15 394 NOK
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tommer, 5000 psi, slangelengde 50 fot | AV7FYJ HD74000 OHPSlangetrommelNei-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-10 228 NOK
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 5000 Psi, slangelengde 50 fot | BT7FYM HD74050 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 021 NOK
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 5000 Psi, slangelengde 100 fot | BT7FYN HD74005 OHPSlangetrommelNei-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 887 NOK
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 70 fot | BT7FYP HD76000 OLPSlangetrommelNei-210 grader F.-1/2 "NPT (F)500 psi-7 875 NOK
RFQ
REELCRAFT HD76000 OHP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 5000 Psi, slangelengde 50 fot | BT7FYQ HD76000 OHPSlangetrommelNei-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-10 228 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT HD74075 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 5000 Psi, slangelengde 75 fot
13 978 NOK / enhet