REELCRAFT HD76100 OLP 3/8 tommer, 100 fot fjærreturslange, 300 psi maks. Trykk | CD2LEA 48ZW95

REELCRAFT HD76100 OLP 3/8 tomme, 100 fot Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CD2LEA Modell: HD76100 OLPKryssreferanse: 48ZW95

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingHeavy Duty
FinishPulverlakkert
SlangeJa
Slange slutter1/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde100ft.
SlangematerialePVC
Slange utenfor Dia.0.6 "
Housing MaterialStål
Inlet1/2 "NPT (F)
KlinkeLåsing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 grader F.
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Outlet1/2 "NPT (F)
Total høyde20.25 "
Total lengde19.75 "
Samlet bredde8.25 "
Trykk300 psi
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeForniklet stål
Vekt75 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie HD70000 slangetrommeler har en kraftig basedesign, konstruksjon i helt stål og en påstekt pulverlakkfinish for å produsere et robust, korrosjonsbestandig produkt. En nylig redesignet låsemekanisme gir lengre levetid for låsekomponentene. Styrerullens design i ett stykke og pinner i rustfritt stål gir større styrke og enklere service. Det høykvalitets, støpte aluminiumnavet og to forseglede kulelagre gir en jevnere spolrotasjon og enklere betjening., , ,Kompakt design – Spolene er 25 % mindre enn våre kraftige serie 80000-spoler., ,Guideruller – Designet i ett stykke og pinnene i rustfritt stål gir større styrke og enklere vedlikehold., ,Enkel betjening – Høykvalitets, støpt aluminiumsnavet og to forseglede kulelagre gir en jevnere spolerotasjon og enklere betjening., , , *Snelle sendes i toppvindposisjon. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangeSlange slutterMaks. Temp.MonteringOutletTrykkTetningstypePris
REELCRAFT PWD76005 OHP Vaskeslangetrommel, indre diameter 3/8 tommer, 5000 psi, slangelengde 75 fot | BT6PRB PWD76005 OHPSlangetrommel-------11 887 NOK
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP Vaskeslangetrommel, indre diameter 3/8 tommer, 4800 psi, slangelengde 75 fot | BT6PRD PWD76075 OHPSlangetrommel-------15 394 NOK
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tommer, 5000 psi, slangelengde 50 fot | AV7FYJ HD74000 OHPSlangetrommelNei-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-10 228 NOK
RFQ
REELCRAFT HD74075 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 5000 Psi, slangelengde 75 fot | BT7FYL HD74075 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 978 NOK
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 5000 Psi, slangelengde 50 fot | BT7FYM HD74050 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 021 NOK
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 5000 Psi, slangelengde 100 fot | BT7FYN HD74005 OHPSlangetrommelNei-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 887 NOK
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 70 fot | BT7FYP HD76000 OLPSlangetrommelNei-210 grader F.-1/2 "NPT (F)500 psi-7 875 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT HD76100 OLP 3/8 tomme, 100 fot Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Press
9 941 NOK / enhet