VESTIL ROLL-D-DLX Rullmateriale Bærbar dolly med kutter

På lager
Vare: AG7YAF Modell: ROLL-D-DLX

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull Dolly
Kapasitet440 lbs.
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse3" x 1 1/4" og 4" x 1 1/4"
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
FARGESvart
Dybde40 "
Høyde70 "
Lengde40 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Oppreist stolpe Dia.1"
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8422409181
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellOppreist stolpe Dia.KapasitetCaster materialeBreddeHjulstørrelseType hjulFARGEDybdePris
VESTIL ROLL-D rullmateriale Bærbar dolly | AG7YAE ROLL-D1 5 / 16 "125 lbs.Poly på Poly33 "3 "x 1 1 / 4"Sving med totallåsingBlå33 "5 096 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ROLL-D-DLX Rullmateriale Bærbar dolly med kutter
26 416 NOK / enhet