VESTIL ROLL-D rullmateriale Bærbar dolly

Vare: AG7YAE Modell: ROLL-D
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 096 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull Dolly
Kapasitet125 lbs.
Caster materialePoly på Poly
Hjulstørrelse3 "x 1 1 / 4"
Type hjulSving med totallåsing
FARGEBlå
Dekkhøyde5 1 / 2 "
Dybde33 "
Diameter33 "
Høyde72.25 "
Lengde33 "
MaterialeStål
Maks. Rull Dia.33 "
Maks. Rullhøyde61 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Oppreist stolpe Dia.1 5 / 16 "
Oppreist stolpehøyde66 "
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)183.67
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOppreist stolpe Dia.KapasitetCaster materialeBreddeHjulstørrelseType hjulFARGEDybdePris
VESTIL ROLL-D-DLX rullemateriale bærbar Dolly med kutter | AG7YAF ROLL-D-DLX1"440 lbs.Fenol35 "3" x 1 1/4" og 4" x 1 1/4"(2) Stiv, (2) Sving med bremsSvart40 "26 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ROLL-D rullmateriale Bærbar dolly
5 096 NOK / enhet