DURO Trykk måler


filtre
Nøyaktighet: + /-0.5% , Kalibreringssertifikat: NIST med data , Veskefarge: Sølv , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 "PT , Oppringningsstørrelse: 4.5 " , Målertype: Test , Linsemateriale: Glass , Driftstemp. Område: -40 grader til 275 grader F , Ringmateriale: Vri på rustfritt stål , Sokkelmateriale: 316 rustfritt stål , Rørmateriale: 316 rustfritt stål
StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A
4207-0233-CERT
1 psi0 til 15 psi0.1 psi2 887 NOK
A
4207-0333-CERT
5 psi0 til 30 psi0.2 psi2 887 NOK
A
4207-0433-CERT
5 psi0 til 60 psi0.5 psi2 887 NOK
A
4207-0533-CERT
10 psi0 til 100 psi1 psi2 887 NOK
B
4207-0633-CERT
20 psi0 til 160 psi1 psi2 887 NOK
A
4207-0733-CERT
20 psi0 til 200 psi2 psi2 887 NOK
A
4207-1033-CERT
50 psi0 til 500 psi5 psi2 887 NOK
A
4207-0833-CERT
50 psi0 til 300 psi2 psi2 887 NOK
A
4207-0933-CERT
50 psi0 til 400 psi5 psi2 887 NOK
A
4207-1133-CERT
50 psi0 til 600 psi5 psi2 887 NOK
A
4207-1233-CERT
100 psi0 til 800 psi10 psi2 887 NOK
A
4207-1333-CERT
100 psi0 til 1000 psi10 psi2 887 NOK
A
4207-1533-CERT
200 psi0 til 2000 psi20 psi2 887 NOK
A
4207-1433-CERT
200 psi0 til 1500 psi10 psi2 887 NOK
A
4207-1733-CERT
500 psi0 til 5000 psi50 psi2 887 NOK
A
4207-1633-CERT
500 psi0 til 3000 psi20 psi2 887 NOK
A
4207-1833-CERT
1000 psi0 til 10,000 psi100 psi2 887 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?