Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURO 4207-1433-CERT trykkmåler 0 til 1500 psi 4-1/2 tommer | AE6FUB 5RPL4

DURO 4207-1433-CERT trykkmåler 0 til 1500 psi 4-1/2 tomme

På lager
Vare: AE6FUB Modell: 4207-1433-CERTKryssreferanse: 5RPL4
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
2 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+ /-0.5%
KalibreringssertifikatNIST med data
Case ColorSølv
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeTest
eksamener200 psi
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 275 grader F
Område0 til 1500 psi
RingmaterialeVri på rustfritt stål
Minste eksamen10 psi
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål
Rørmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris
DURO 4207-0233-CERT trykkmåler 0 til 15 psi 4-1/2 tomme 1/2 tomme | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1 psi0 til 15 psi0.1 psi2 887 NOK
DURO 4207-0333-CERT trykkmåler 0 til 30 psi 4-1/2 tomme 1/2 tomme | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5 psi0 til 30 psi0.2 psi2 887 NOK
DURO 4207-0433-CERT trykkmåler 0 til 60 psi 4-1/2 tomme 1/2 tomme | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5 psi0 til 60 psi0.5 psi2 887 NOK
DURO 4207-0533-CERT trykkmåler 0 til 100 psi 4-1/2 tomme | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10 psi0 til 100 psi1 psi2 887 NOK
DURO 4207-0633-CERT trykkmåler 0 til 160 psi 4-1/2 tommer | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20 psi0 til 160 psi1 psi2 887 NOK
DURO 4207-0733-CERT trykkmåler 0 til 200 psi 4-1/2 tommer | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20 psi0 til 200 psi2 psi2 887 NOK
DURO 4207-0833-CERT trykkmåler 0 til 300 psi 4-1/2 tommer | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50 psi0 til 300 psi2 psi2 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURO 4207-1433-CERT trykkmåler 0 til 1500 psi 4-1/2 tomme
2 887 NOK / enhet