BUSSMANN 170M høyhastighets firkantet sikring, størrelse 1, 80 Visuell indikator


filtre
AC-spenningsvurdering: 690 VAC , Klasse: Klasse AR , Tilkoblingstype: Bladende , DC spenningsvurdering: 690 VDC , Sikringsindikator: Topp sikringsstatusindikator , Mfr. Serie: 170M Type 80 , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed ​​Square Body Fuse , Form: Firkantet kropp , Oppsigelsestype: Bolt ned , Spenning (AC): 690 VAC , Spenningsvurdering: 690V, 700V , Watt-tap: 95W
StilModellBreddeKroppsstilKarakterHøydeAvbryt vurderingSakLengdetypenPris (eks. mva)
A
170M5016
-Firkantede kroppssikringer1kA--Bladesikring-Høyhastighets sikring4 172 NOK
B
170M5018
-Firkantet kroppsblad1.25kA--Halvledersikring-Høyhastighets sikring5 881 NOK
A
170M5017
-Firkantede kroppssikringer1.1kA--Bladesikring-Høyhastighets sikring5 447 NOK
C
170M5011
-Firkantede kroppssikringer550A--Bladesikring-Høyhastighets sikring2 842 NOK
D
170M5010
-Firkantede kroppssikringer500A--Sikring-Høyhastighets sikring2 727 NOK
A
170M5009
-Firkantet kroppsblad450A--Halvledersikring-Høyhastighets sikring4 197 NOK
A
170M5008
-Firkantede kroppssikringer400A--Sikring-Høyhastighets sikring4 197 NOK
A
170M5012
-Firkantede kroppssikringer630A--Bladesikring-Høyhastighets sikring4 197 NOK
E
170M5014
-Firkantede kroppssikringer800A--Sikring-Høyhastighets sikring4 337 NOK
F
170M5015
61mmFirkantede kroppssikringer900A50mm200kABladesikring61mmHøyhastighets sikring4 337 NOK
G
170M5013
165 mmFirkantede kroppssikringer700A66 mm200 kAHøyhastighets sikring286 mmSikring3 196 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?