Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 170M5016 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 1kA, bladsikring med firkantet kropp | BC8BVF

BUSSMANN 170M5016 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 1kA, bladsikring med kvadratisk kropp

På lager
Vare: BC8BVF Modell: 170M5016
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
4 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBladesikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter1kA
Mfr. Serie170M Type 80
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Square Body Fuse
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5926

Produktdetaljer:

    • 170M Type 80-serien

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKroppsstilKarakterHøydeAvbryt vurderingSakLengdetypenPris
BUSSMANN 170M5013 Høyhastighetssikring, 690 VAC, 700 A | BC7ZWP 170M5013165 mmFirkantede kroppssikringer700A66 mm200 kAHøyhastighets sikring286 mmSikring3 196 NOK
BUSSMANN 170M5011 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 550A, bladsikring med firkantet kropp | BC8DYV 170M5011-Firkantede kroppssikringer550A--Bladesikring-Høyhastighets sikring2 842 NOK
BUSSMANN 170M5009 Halvledersikring, 450A, 690VAC | BC9JTN 170M5009-Firkantet kroppsblad450A--Halvledersikring-Høyhastighets sikring4 197 NOK
BUSSMANN 170M5008 Spesialsikring, 400A, 690VAC | BC9ZVP 170M5008-Firkantede kroppssikringer400A--Sikring-Høyhastighets sikring4 197 NOK
BUSSMANN 170M5018 Halvledersikring, 1.25kA, 690VAC | BC9ZVQ 170M5018-Firkantet kroppsblad1.25kA--Halvledersikring-Høyhastighets sikring5 881 NOK
BUSSMANN 170M5012 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 630A, bladsikring med firkantet kropp | BD2THX 170M5012-Firkantede kroppssikringer630A--Bladesikring-Høyhastighets sikring4 197 NOK
BUSSMANN 170M5014 Spesialsikring, 800A, 690VAC | BD2VEQ 170M5014-Firkantede kroppssikringer800A--Sikring-Høyhastighets sikring4 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M5016 spesialsikring, høyhastighets, 690VAC, 1kA, bladsikring med kvadratisk kropp
4 172 NOK / enhet