BOSTON GEAR Kobling gummiinnsats


Boston Gear koblingsgummiinnsatser er fleksible komponenter som brukes til å koble sammen aksler eller deler i produksjons-, bil- og romfartsindustrien. De kompenserer for feiljustering mellom aksler, demper vibrasjoner og reduserer støt. Dessuten sikrer de presis maskininnretting, reduksjon...g slitasje og vedlikeholdskostnader. Dessuten absorberer de motorvibrasjoner for forbedret total passasjerkomfort. Les meg

filtre
StilModellKoblingsstørrelseSakMaks. MomenttypenPris (eks. mva)
A
XFCR12
FC12Syntetisk gummi edderkoppinnsats65 kg. KgOljebestandig594NOK
A
XFCR15
FC15Oljebestandig edderkoppinnsats125 kg. KgSyntetisk gummi626NOK
A
XFCR20
FC20Oljebestandig edderkoppinnsats250 kg. KgSyntetisk gummi799NOK
A
XFCR25
FC25Oljebestandig edderkoppinnsats450 kg. KgSyntetisk gummi1 005 NOK
A
XFCR30
FC30Oljebestandig edderkoppinnsats800 kg. KgSyntetisk gummi1 202 NOK
A
XFCR38
FC38Oljebestandig edderkoppinnsats1600 kg. KgSyntetisk gummi1 505 NOK
A
XFCR45
FC45Oljebestandig edderkoppinnsats2800 kg. KgSyntetisk gummi2 458 NOK

Egenskaper

  • Boston Gear koblingsinnsatser er tilgjengelige i oljebestandige syntetiske gummikonstruksjoner for støyfrie operasjoner.
  • De kan håndtere opptil 2500 lb-tommers dreiemoment.
  • Disse koblingsgummiinnsatsene kan håndtere både ekstremt lave temperaturer (så lave som -32 grader F) og ekstremt høye temperaturer (så høye som 300 grader F).

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kompenserer koblingsinnsatser for feiljustering?

Gummikonstruksjonen gjør at de kan bøye seg og deformeres litt for å imøtekomme vinkelmessig, parallell eller aksial feiljustering mellom tilkoblede aksler.

Påvirker Boston Gear-koblingsinnsatser dreiemomentoverføringen?

Nei, de reduserer vibrasjoner uten å gå på akkord med overføringseffektiviteten.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger den beste koblingsinnsatsen for min applikasjon?

Valget avhenger av faktorer som momentkrav, feiljusteringstoleranse og driftsforhold.

Hvorfor bør jeg velge koblingsgummiinnsatser fremfor stive koblinger?

Koblingsinnsatser tilbyr fleksibilitet, feiljusteringskompensasjon, vibrasjonsreduksjon og støtdemping, noe stive koblinger ikke kan gi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?