BALDOR MOTOR IEC Frame AC-motorer


filtre
Pliktvurdering: S1 , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: IP55
StilModellForsterker @ voltFrameForsterker med full belastningSpeedPris (eks. mva)
A
MM09114-APN
2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V902.1 A1435 o / min 1740 o / min3 728 NOK
A
MM09152-APN
2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V902.6 A2900 o / min 3510 o / min3 582 NOK
B
EMVM13226D-PP
5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V1325.1 A975 o / min 978 o / min10 288 NOK
A
MM13554-APN
10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.3 en1465 o / min 1769 o / min9 160 NOK
A
MM11042-APN
13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V1126.2 A2885 o / min 3490 o / min6 832 NOK
B
EMM20186-APN
21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6 en990 o / min 991 o / min45 893 NOK
B
EMM20226-APN
24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.9 en1191 o / min 988 o / min 990 o / min54 055 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?