BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 hk, 4kW, 112 Ramme | AJ6XMQ

BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 hk, 4kW, 112 Ramme

På lager
Vare: AJ6XMQ Modell: MM11042-APN

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC Frame AC-motor
Forsterker @ volt13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V
Frame112
Frekvens50.00 Hz 60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.2 A
IsolasjonsklasseF
IP RatingIP55
Speed2885 o / min 3490 o / min
HastighetstypeEnkel hastighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utgang @ Frekvens: 4.00 KW @ 50 Hz 4.00 KW @ 60 Hz
    • Synkron hastighet @ Frekvens: 3600 RPM @ 60 Hz
    • Spenning @ Frekvens: 230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz; 230 V @ 50 Hz; 400 V @ 50 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ voltFrameForsterker med full belastningSpeedPris
BALDOR MOTOR EMM20186-APN IEC-motor, 1000 RPM, 50 Hz, 18.5kW, 200 Ramme | AJ6UZL EMM20186-APN21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6 en990 o / min 991 o / min45 893 NOK
BALDOR MOTOR EMM20226-APN IEC-motor, 1000 RPM, 50 Hz, 22kW, 200 Ramme | AJ6UZM EMM20226-APN24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.9 en1191 o / min 988 o / min 990 o / min54 055 NOK
BALDOR MOTOR EMVM13226D-PP IEC-motor, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2kW, 132 Ramme | AJ6VCN EMVM13226D-PP5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V1325.1 A975 o / min 978 o / min10 288 NOK
BALDOR MOTOR MM09114-APN IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.1kW, 90 Ramme | AJ6XLM MM09114-APN2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V902.1 A1435 o / min 1740 o / min3 728 NOK
BALDOR MOTOR MM09152-APN IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 90 Ramme | AJ6XLT MM09152-APN2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V902.6 A2900 o / min 3510 o / min3 582 NOK
BALDOR MOTOR MM13554-APN IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 5.5kw, 132 Ramme | AJ6XNA MM13554-APN10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.3 en1465 o / min 1769 o / min9 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 hk, 4kW, 112 Ramme
6 832 NOK / enhet