PROTO Dra koblingsstikkontakt 1/2 stasjon


Draglink-sokler brukes til å trekke ut et stykke styrekobling som vanligvis finnes i lastebiler og jeeper. De er også egnet for å løsne eller stramme store slissede bolter eller bolter.

filtre
Størrelse: 1 / 2 " , Drive Type: Square , Antall poeng: 1 , Total lengde: 1.625 " , SAE eller metrisk: SAE , Sokkeldybde: standard , Tips Type: Spor
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A
J5444A
3 / 4 "3 / 4 "212NOK
A
J5446A
15 / 16 "15 / 16 "232NOK

Egenskaper

  • Proto draglink-sokler har en skrutrekker-type design som hjelper til med å løsne eller stramme de store slissede boltene eller tappene.
  • Disse kulesperre Proto draglink-sokkelene er laget av varmebehandlet legert stål og har en 1/2-tommers firkantdrift.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en draglink og en stag?

Dralenker brukes til å koble rattet og pitman-armen til ett kjøretøyhjul. Trekkstenger fester styreknokene på venstre og høyre hjul for å overføre styrekraften.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?