Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5446A Drag Link Socket 1/2 Drive 15/16 Inch Slotted | AA8WRU 1AM57

PROTO J5446A Drag Link-sokkel 1/2 stasjon 15/16 tommer med slisset

På lager
Vare: AA8WRU Modell: J5446AKryssreferanse: 1AM57
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDra koblingsstikkontakten
BitstilSpor
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
Antall poeng1
Total lengde1.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse15 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse15 / 16 "
Tips TypeSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTips størrelsePris
PROTO J5444A Drag Link Socket 1/2 Drive 3/4 Inch Slotted | AA8WRT 1AM56 J5444A3 / 4 "3 / 4 "212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5446A Drag Link-sokkel 1/2 stasjon 15/16 tommer med slisset
232NOK / enhet