Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5444A Drag Link Socket 1/2 Drive 3/4 Inch Slotted | AA8WRT 1AM56

PROTO J5444A Drag Link-sokkel 1/2 stasjon 3/4 tommer med slisset

På lager
Vare: AA8WRT Modell: J5444AKryssreferanse: 1AM56
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDra koblingsstikkontakten
BitstilSpor
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
Antall poeng1
Total lengde1.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse3 / 4 "
Tips TypeSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J5444A dragkoblingsstikkontakt har en skrutrekker-type design som hjelper til med å løsne eller stramme store hull eller bolter med store spalter.
    • Denne kulehindrende Proto-dragkoblingen er laget av varmebehandlet legert stål og har en 1/2-tommers firkantdrift.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTips størrelsePris
PROTO J5446A Drag Link Socket 1/2 Drive 15/16 Inch Slotted | AA8WRU 1AM57 J5446A15 / 16 "15 / 16 "236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5444A Drag Link-sokkel 1/2 stasjon 3/4 tommer med slisset
213NOK / enhet