A B kulelager: Girkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball , Innhegning: TEFC , Bli ferdig: Svart høyglans emalje , fulllast forsterkere: 1.3 , Girkassemateriale: Støpt aluminium , Girmateriale: Herdet stål / bronse , Girtype: Orm / ormehjul , Gir: Herdet stålorm med bronseormhjul , Bolig: Valset stål , Hz: 60 , Skriv inn HP: 3/8 , Isolasjonsklasse: F4 , Keyway Størrelse: 0.18 "Kvadrat x 1" , Lengde mindre skaft: 12.31 " , Smøring: Permanent kraftig girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorramme: 38 , Motortype: 3-fase , Montering: Alle posisjoner unntatt aksel opp , Overhengende last: 235 lb. , Fase: 3 , Rotasjon: vendbar , segl: Enkel leppe, fjærbelastet, kraftig , Tjenestefaktor: 1 , Skaftretning: Rett vinkel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 208-230 VAC
Right Angle Series, girmotorer, trefase, TEFC 230V
Leeson Right Angle Series girmotorer er egnet for applikasjoner som krever økt dreiemoment og redusert hastighet. Disse girmotorene brukes i næringsmiddelindustrien, materialhåndterings- og emballasjeindustrien og har girkasser i formstøpt aluminium for å tåle et dreiemoment på opptil 238 lb-tommer med stabilitet. Disse girmotorene har TEFC-kapslinger for å forhindre overoppheting av motorviklinger. De har svart høyglans emalje for å motstå korrosjon på utsatte overflater.