LEESON M1145127.00 Ac Gearmotor 29 rpm Tefc 208-230v | AE9BTT 6HHF5 / CM38T17FZ7

LEESON M1145127.00 Ac girmotor 29 Rpm Tefc 208-230v

På lager
Vare: AE9BTT Modell: M1145127.00Kryssref: 6HHF5 / CM38T17FZ7

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneGirkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball
KabinettTEFC
FinishSvart høyglans emalje
Forsterker med full belastning1.3
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål / bronse
Girutveksling60:1
GirutstyrOrm / ormehjul
GearsHerdet stålorm med bronseormhjul
boligValset stål
Hz60
Skriv inn HP3/8
IsolasjonsklasseF4
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel12.31 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment238 tommer
Motorramme38
Motor Type3-fase
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt29
Ingen belastning RPM30
Overhunget belastning235 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
Servicefaktor1
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51
HS kode8501514020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMRPM-rekkeviddePris
LEESON M1145130.00 Ac Girmotor 172 Rpm Tefc 208-230v | AE9BTW 6HHF8 / CM38T17FZ10 M1145130.0010:1105 tommer172179151 til 20016 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145127.00 Ac girmotor 29 Rpm Tefc 208-230v
14 737 NOK / enhet