LEESON M1145130.00 Ac Girmotor 172 Rpm Tefc 208-230v | AE9BTW 6HHF8 / CM38T17FZ10

LEESON M1145130.00 Ac girmotor 172 Rpm Tefc 208-230v

På lager
Vare: AE9BTW Modell: M1145130.00Kryssref: 6HHF8 / CM38T17FZ10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneGirkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball
KabinettTEFC
FinishSvart høyglans emalje
Forsterker med full belastning1.3
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål / bronse
Girutveksling10:1
GirutstyrOrm / ormehjul
GearsHerdet stålorm med bronseormhjul
boligValset stål
Hz60
Skriv inn HP3/8
IsolasjonsklasseF4
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel12.31 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment105 tommer
Motorramme38
Motor Type3-fase
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt172
Ingen belastning RPM179
Overhunget belastning235 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde151 til 200
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
Servicefaktor1
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.875
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8501514020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMRPM-rekkeviddePris
LEESON M1145127.00 Ac Gearmotor 29 rpm Tefc 208-230v | AE9BTT 6HHF5 / CM38T17FZ7 M1145127.0060:1238 tommer293016 til 3013 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145130.00 Ac girmotor 172 Rpm Tefc 208-230v
15 221 NOK / enhet