RED HAT Dampmagnetventil


filtre
Omgivelsestemp. Område: 125 Grader F , Kroppsmateriale: Messing , Spolekapsling: Vanntett koblingsboks , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "ledning m / 18" ledninger , Hz: 50/60 , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 3s, 4, 4x , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Spenning: 120 / 110 VAC
StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseWattsSpoleisolasjonsklasseMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A
8222G074
1 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "3 791 NOK
A
8222G076
1 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "4 364 NOK
A
8222G070
1 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "3 886 NOK
A
8222G066
1 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "3 633 NOK
A
8222G047
1 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "4 865 NOK
A
8222G049
1 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "5 466 NOK
A
8222G005
1 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "5 937 NOK
B
8222G095
2 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "4 626 NOK
C
8222G003
2 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "9 099 NOK
B
8222G094
2 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "4 707 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?