Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8222G049 Dampmagnetventil 3/4 tommer Nc Messing | AD2VAE 3UM25

RED HAT 8222G049 Dampmagnetventil 3/4 tomme Nc messing

På lager
Vare: AD2VAE Modell: 8222G049Kryssreferanse: 3UM25
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
5 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampmagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse4-1 / 64 "
Volumkoeffisient4.6
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseH
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp. Damp353 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk2 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1 / 2 "
Total høyde4 13 / 16 "
Total lengde2.75 "
Samlet bredde1 61 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 / 110 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseWattsSpoleisolasjonsklasseMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Pris
RED HAT 8222G047 Dampmagnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD2VAD 3UM24 8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "4 984 NOK
RED HAT 8222G070 Dampmagnetventil 1/4 tomme Nc messing | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "3 981 NOK
RED HAT 8222G074 Dampmagnetventil 3/8 tommer Nc Messing | AE4MKX 5LU36 8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "3 883 NOK
RED HAT 8222G066 Steam magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "3 722 NOK
RED HAT 8222G076 Steam magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "4 471 NOK
RED HAT 8222G094 Dampmagnetventil 1/2 tomme Nc messing | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "4 822 NOK
RED HAT 8222G005 Dampmagnetventil 3/4 tommer Nc Messing | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "6 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8222G049 Dampmagnetventil 3/4 tomme Nc messing
5 599 NOK / enhet