KERN AND SOHN Digitale kraftmålere i FH-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 230 x 66 x 36 mm , Hushøyde: 36 mm , Huslengde: 66 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter
StilModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris (eks. mva)
A
FH 2
2 N0.001 NISO.png7 096 NOK
B
FH 5
5 N0.001 NISO.png7 096 NOK
C
FH 10K
10 kN5 NISO.png18 040 NOK
D
FH 10
10 N0.005 N-7 096 NOK
E
FH 20
20 N0.01 N-7 096 NOK
F
FH 50
50 N0.01 N-7 096 NOK
G
FH 100K
100 kN50 NISO.png23 693 NOK
H
FH 100
100 N0.05 N-7 096 NOK
I
FH 200
200 N0.1 N-7 096 NOK
J
FH 500
500 N0.1 N-7 096 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?