Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FH 2 Elektrisk kraftmåler, 2 N Maks. Kraft, 0.001 N Lesbarhet | CE8JPU

KERN AND SOHN FH 2 Elektrisk kraftmåler, 2 N Maks. Kraft, 0.001 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JPU Modell: FH 2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
7 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteriets ladetid4 timer.
Saksbredde230mm
Sifferstørrelse10mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon230 x 66 x 36 mm
Husets høyde36 mm
Husets lengde66 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Makt2 N
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3
Skipets høyde (cm)6
Skipets lengde (cm)17
Skipets bredde (cm)31.2
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris
KERN OG SOHN FH 10 Elektrisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.005 N Lesbarhet | CE8JPM FH 1010 N0.005 N-7 096 NOK
KERN OG SOHN FH 100 Elektrisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet | CE8JPP FH 100100 N0.05 N-7 096 NOK
KERN OG SOHN FH 100K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 100 kN Maks. Kraft, 50 N Lesbarhet | CE8JPQ FH 100K100 kN50 NISO.png23 693 NOK
KERN OG SOHN FH 10K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 10 kN Maks. Kraft, 5 N Lesbarhet | CE8JPR FH 10K10 kN5 NISO.png18 040 NOK
KERN OG SOHN FH 20 Elektrisk kraftmåler, 20 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CE8JPV FH 2020 N0.01 N-7 096 NOK
KERN OG SOHN FH 200 Elektrisk kraftmåler, 200 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8JPX FH 200200 N0.1 N-7 096 NOK
KERN OG SOHN FH 5 Elektrisk kraftmåler, 5 N Maks. Kraft, 0.001 N Lesbarhet | CE8JQA FH 55 N0.001 NISO.png7 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FH 2 Elektrisk kraftmåler, 2 N Maks. Kraft, 0.001 N Lesbarhet
7 096 NOK / enhet