Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR XFCR20 koblingsinnsats, gummi | AC2LUB 2L071

BOSTON GEAR XFCR20 koblingsinnsats, gummi

På lager
Vare: AC2LUB Modell: XFCR20Kryssreferanse: 2L071
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
855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebestandig edderkoppinnsats
KoblingsstørrelseFC20
HP -vurdering @ 100 RPM0.4
HP -vurdering @ 1150 RPM4.6
HP -vurdering @ 1750 RPM6.9
HP -vurdering @ 300 RPM1.2
HP -vurdering @ 3450 RPM13.7
HP -vurdering @ 690 RPM2.7
HP -vurdering @ 870 RPM3.5
Maks. Moment250 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-32 til 200
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)1/2 - 1-1/8
typenSyntetisk gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSakMaks. MomenttypenPris
BOSTON GEAR XFCR12 koblingsinnsats, gummi | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Syntetisk gummi edderkoppinnsats65 kg. KgOljebestandig636NOK
BOSTON GEAR XFCR15 koblingsinnsats, gummi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Oljebestandig edderkoppinnsats125 kg. KgSyntetisk gummi670NOK
BOSTON GEAR XFCR25 koblingsinnsats, gummi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Oljebestandig edderkoppinnsats450 kg. KgSyntetisk gummi1 076 NOK
BOSTON GEAR XFCR30 koblingsinnsats, gummi | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Oljebestandig edderkoppinnsats800 kg. KgSyntetisk gummi1 287 NOK
BOSTON GEAR XFCR38 koblingsinnsats, gummi | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Oljebestandig edderkoppinnsats1600 kg. KgSyntetisk gummi1 610 NOK
BOSTON GEAR XFCR45 koblingsinnsats, gummi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Oljebestandig edderkoppinnsats2800 kg. KgSyntetisk gummi2 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR XFCR20 koblingsinnsats, gummi
855NOK / enhet