Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26ZT30 Tårnlys 56mm Fast/blinkende | AB8TEA

DAYTON 26ZT30 Tårnlys 56mm Fast/blinkende

På lager
Vare: AB8TEA Modell: 26ZT30
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
2 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light Assembly, 56 mm
FARGERød, gul, grønn, blå
Ledningslengde20 "
Nåværende tegnet0.056 til 0.075
Diameter2 1 / 5 "
Blinker per minutt80
Høyde11 "
Housing MaterialABS
Lampeliv30,000 hr.
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MoteStødig eller blinkende
MonteringStøtterør
Drifts Temp.-15 grader til 40 grader C
VurderingIP65
Spenning90 til 240
Watts3.96 til 4.62W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8531800050
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetHøydeMonteringSpenningWattsPris
DAYTON 26ZT20 Tower Light 56mm Stødig / blinkende | AB8TDP 26 20ZTXNUMXRød0.0336.25 "Støtterør240.771 168 NOK
DAYTON 26ZT21 Tower Light 56mm Stødig / blinkende | AB8TDQ 26 21ZTXNUMXRødgrønn0.0757.75 "Støtterør241.771 617 NOK
DAYTON 26ZT23 Tower Light 56mm Stødig / blinkende | AB8TDT 26 23ZTXNUMXRød, gul, grønn0.1029.25 "Støtterør242.392 081 NOK
DAYTON 26ZT24 Tårnlys 56mm Fast/blinkende | AB8TDU 26 24ZTXNUMXRød, gul, grønn, blå0.14411 "Støtterør243.392 545 NOK
DAYTON 26ZT25 Tårnlys 56mm Fast/blinkende | AB8TDV 26 25ZTXNUMXRød, gul, grønn, blå, klar0.18612.625 "Støtterør244.393 055 NOK
DAYTON 26ZT26 Tower Light 56mm Stødig / blinkende | AB8TDW 26 26ZTXNUMXRød0.013 til 0.0176.25 "Støtterør90 til 2400.87 til 1.01W1 323 NOK
DAYTON 26ZT27 Tower Light 56mm Stødig / blinkende | AB8TDX 26 27ZTXNUMXRødgrønn0.029 til 0.0397.75 "Støtterør90 til 2402.07 til 2.41W1 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26ZT30 Tårnlys 56mm Fast/blinkende
2 699 NOK / enhet